PICCO R 010.1005-20 IC1008 Mini-skæreskiver i massiv hårdmetal med fuld radius til aksial rillestegning

Art.-nr.: 6403931
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skæreforsats til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 6403931
EAN/GTIN 7291075223736
Producentnummer 6403931
L-nummer L24030 164

Betegnelse

Beskrivelse:

Massiv hårdmetal og loddet afstikker- og notværktøj, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm, hjørneradius (RE) 0,5 mm, skæredybde, maks. (CDX) 2 mm, skærebredde (CW) 1 mm, samlet længde (OAL) 35 mm

Egenskab:

  • Aksial penetrationsdiameter min. (DAXN) 8 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 7 mm
  • Hjørneradius (RE) 0,5 mm
  • Skæredybde, maks. (CDX) 2 mm
  • Retning (HÅND) højre
  • Skærebredde (med uret) 1 mm
  • Borspidsens bredde (A) 5,9 mm
  • Maks. Aksial indstikning (FFG(max)) 0,04 mm/rev.
  • Min. Indstikning (FFG(min)) 0,01 mm/rev.
  • Samlet længde (OAL) 35 mm
  • Skærebredde min. (OHN) 20 mm