{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | Micro | |
Min. ⌀ Dmin | 4,9 mm | |
Udhængslængde L1 | 16 mm | |
Toleranceklasse | DIN 13 6H | |
Flankevinkel | 60 grader | |
Gevindtype | M; MF | |
Skaft-⌀d | 5 mm | |
Spids-midte-afstand L3 | 1,7 mm | |
Gevindspids-endeflade-afstand Y | 0,4 mm | |
Min. tilspænding hmin | 0,29 mm | |
Produkttype | Gevinddrejeindsats |
Artikelnummer | 270400 4,9/0,5 | |
EAN/GTIN | 4045197467447 |