SKA 50-MB110X150 Stejl konisk borepatron DIN 69871 Form AD/ADB/ISO 7388/1 med MB-grænseflade

Art.-nr.: 4548201
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ITSBORE
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4548201
EAN/GTIN 7291075138795
Producentnummer 4548201
L-nummer L23900 53

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 110 mm, skaftstørrelse (SS) 50

Egenskab:

  • Tilslutningskode Maskinside (CCMS) DIN69871
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 110 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) MB110
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Krave længde (LPR) 150 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 50

Fra samme serie Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven