BTB40 MB63 BT MAS-403 Type B stejlkonusholder med MB-interface

Art.-nr.: 4550011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie ITSBORE
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4550011
EAN/GTIN 7291075139327
Producentnummer 4550011
L-nummer L23900 73

Betegnelse

Beskrivelse:

Modulære spindelsystemer, monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 63 mm, skaftstørrelse (SS) 40

Egenskab:

  • Tilslutningskode maskinside (CCMS) BT
  • Monteringsdiameter på emnesiden (DCONWS) 63 mm
  • Grænsefladens størrelse (CSI) MB63
  • Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
  • Krave længde (LPR) 66 mm
  • Skaftstørrelse (SS) 40

Fra samme serie Se alle

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven