• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

KOMET® M03Speed finjusteringshoved 62 mm

Art.-nr.: 238370 62
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Skaft: ABS
  • Boranvendelse: Tværboring; Konveks; Skrå udgang
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Min. ⌀ Dmin 62
Skaft ABS
Boranvendelse Tværboring; Konveks; Skrå udgang
Indvendig køling ja
Spindelområde ⌀ 62 mm - 103 mm
ABS® skaft-⌀ Ds 50
Periferi ⌀ D2 fremadgående bearbejdning 55 mm
Finjustering i ⌀ 0,6 mm
maks. omdrejningstal 18.500 min-1
Skærholder 238374 62-82
Skiftebro 238372 62; 82
Produkttype Spindelværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 238370 62
EAN/GTIN 4047109081574
Producentnummer M03 20140

Betegnelse

Udførelse:

  • Dynamisk afbalancering i skyderen for at opnå højere omdrejning.
  • Modulær systemopbygning.
  • Finjustering uden yderligere klemning.
  • Med ABS®-integration for at opnå høj udskiftningspræcision.
  • Hurtig grovjustering via justering af skæret.
  • Målrettet indvendig kølemiddeltilførsel til skæret.
  • De mindste indstillingstrin i µm-området, inden for finjusteringsområdet fra 0,25 − 0,6 mm i ⌀, afhængigt af drejeområde.
  • Finjusteringstrinene er på 0,002 mm i ⌀ pr. delstreg.
  • Uproblematisk indstilling og aflæsning uden nonius takket være høj opløsning.

Anvendelse:

I kombination med skiftebro nr. 238372.

Bemærk:

Ekstra skærholdere, f.eks.: Til tilbagegående bearbejdning og med andre vinkler= 15°, 30°, 45°, osv. kan leveres på forespørgsel.
Skiftebro, skærholder og vendeplatter bestilles separat.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele