{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Minimale ⌀ Dmin | 62 | |
Schacht | ABS | |
Boortoepassing | Dwarsboren; schuin aanboren; Schuine uittrede | |
Inwendige koeling | ja | |
Spindelbereik-⌀ | 62 mm - 103 mm | |
ABS® schacht-⌀ Ds | 50 | |
Actieradius ⌀ D2 voorwaartse bewerking | 55 mm | |
Fijnafstelling in ⌀ | 0,6 mm | |
Maximaal toerental | 18.500 min-1 | |
Snijplaathouder | 238374 62-82 | |
Wisselbrug | 238372 62; 82 | |
Producttype | Spindelgereedschap |
Artikelnummer | 238370 62 | |
EAN/GTIN | 4047109081574 | |
Nummer fabrikant | M03 20140 |