• Den 30.05.2024 er en helligdag i Sydtyskland. Vores lager har kun åbent til kl. 15.00. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

TPH M-5X0.8-W HS HSS-håndgevindskærer til metrisk ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 4445010
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-3 arbejdsdage
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445010
EAN/GTIN 7291075011234
Producentnummer 4445010
L-nummer L24190 50

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap-sæt, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M5, gevindstigning (TP) 0,8 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 52 mm
  • Standard din 352
  • Længde på gevinddelen (THL) 16 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M5
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,8 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle