TPH M-5.5X0.9-W HS HSS-håndgevindskærer til metrisk ISO-grovgevind DIN 13

Art.-nr.: 4445011
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie HSS TAP
Produkttype Snittapper

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4445011
EAN/GTIN 7291075011241
Producentnummer 4445011
L-nummer L24190 55

Betegnelse

Beskrivelse:

Tap-sæt, monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm, gevinddiameterstørrelse (TDZ) M5,5, gevindstigning (TP) 0,9 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 6 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 3
  • Samlet længde (OAL) 56 mm
  • Standard din 352
  • Længde på gevinddelen (THL) 18 mm
  • Gevinddiameter størrelse (TDZ) M5.5
  • Gevindform type (THFT) M60
  • Gevinddeling (TP) 0,9 mm

Fra samme serie "HSS TAP" Se alle