RM-MTR-0300-H7N-CS-C EVO MTR-reborer i massivt hårdmetal til højhastighedsbearbejdning af gennemgående huller

Art.-nr.: 1827568
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1827568
EAN/GTIN 7291075369168
Producentnummer 1827568
L-nummer L24010 7

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / Loddet, sædediameter, maskinside (DCONMS) 4 mm, skærekantdiameter (DC) 3 mm, skærekantlængde (L) 12 mm, antal riller (NOF) 4, samlet længde (OAL) 60 mm, effektiv længde (LU) 31 mm

Egenskab:

  • Kropsdiameter (BD) 2,2 mm
  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 4 mm
  • Kølevæskeegenskaber (CSP) ekstern
  • Skærediameter (DC) 3 mm
  • Kantlængde (L) 12 mm
  • Antal skærekanter (NOF) 4
  • Samlet længde (OAL) 60 mm
  • Effektiv længde (LU) 31 mm