RM-FCR-1050-H7S-CS-C IC07 Reamer i massivt hårdmetal, cylindrisk skaft, lige riflet til DIN 212C, til bearbejdning af blindhuller

Art.-nr.: 1813239
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Phillips-bit

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 1813239
EAN/GTIN 7291075397260
Producentnummer 1813239
L-nummer L24010 74

Betegnelse

Beskrivelse:

Reamer - Solid / Loddet, sædediameter, maskinside (DCONMS) 10 mm, skærekantlængde (L) 38 mm, samlet længde (OAL) 133 mm

Egenskab:

  • Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 10 mm
  • Kantlængde (L) 38 mm
  • Samlet længde (OAL) 133 mm