{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 63 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 16 mm | |
Samlet længde L | 180 mm | |
Morsekonus MK | 4 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,35 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 16 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 63 | |
EAN/GTIN | 4045197086846 |