{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 28 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4 mm | |
Samlet længde L | 112 mm | |
Morsekonus MK | 2 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M14 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 4 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150390 28 | |
EAN/GTIN | 4045197086778 |