• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Holder, cylindrisk uden indvendig køling 20 mm

Art.-nr.: 210555 20
Rabat
1333,53 DKK
Pris gyldig til 26. maj 2024
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
211 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie TopCut
Til skærehoved-⌀ D 20 mm
Adapter Weldon-skaft
Skaft-⌀ Ds 25 mm
Udv. ⌀ d1 19,8 mm
Samlet længde L 110 mm
Nyttelængde L1 51 mm
Anbefalet tilspændingsmoment 25 Nm
Produkttype Påskruningsfræser-holder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 210555 20
EAN/GTIN 4045197522665

Betegnelse

Udførelse:

Præcisionsslebet holder til GARANT TopCut påskruningsfræsere.
System, rundløbsnøjagtighed ≤ 10 µm som følge af en kombination af konus- og plananlæg.

Bemærk:

Maksimal fræsedybde = L1 + I; I = se mål, påskruningsfræsere: Nr. 210050210410.
Spændenøgle = nr. 219987.
Indsats til momentnøgle = nr. 219986.
Ved langt værktøjsfremspring skal de tekniske data reduceres.