{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | TopCut | |
Til skærehoved-⌀ D | 16 mm | |
Adapter | Weldon-skaft | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Udv. ⌀ d1 | 15,8 mm | |
Samlet længde L | 100 mm | |
Nyttelængde L1 | 40 mm | |
Anbefalet tilspændingsmoment | 15 Nm | |
Produkttype | Påskruningsfræser-holder |
Artikelnummer | 210555 16 | |
EAN/GTIN | 4045197522658 |