• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Træboremaskine SHOCKWAVE borebitsæt-4 stk.

Art.-nr.: 48136780
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 48136780
EAN/GTIN 045242005383
Producentnummer 48136780
L-nummer L00800 1170

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Velegnet til brug med (batteridrevne) boreskruetrækkere og (batteridrevne) slagskruetrækkere
  • Brugen af en slagskruetrækker giver mulighed for ubesværet boring uden megen kraftanstrengelse med én hånd, uden tilbageslag.Boring på en stige eller over hovedet bliver mere sikkert
  • Den specielle zonehærdningsproces giver boret et ekstra hærdet monteringsskæfte, en stabil borespids og en perfekt fleksibel spiral til torsionsoverførsel
  • Milwaukee™ specialskærehoved med hærdet hovedskær og gevindspids
  • Optimal spåntransport og meget god arbejdsfremgang
  • 20° vinkel på hovedskæret for optimal fremføring
  • Poleret og pulverlakeret Lewis-spiral med stor, bred spiral for optimal spåntransport og meget god arbejdsfremgang
  • Frastekanterne fjernes i efterbehandlingsprocessen, hvilket giver en glat overflade
  • Lewis-spiral med stor, bred spiral for optimal spåntransport og meget god arbejdsfremgang
  • Skarpe skærekanter giver renere huller
  • Skarpe skærekanter, der kan slibes
  • Med 7/16˝-montageskaft egnet til brug med 1/2 slagskruetrækkere, adapter 48660061 er påkrævet
  • Velegnet til hårdt træ og blødt træ, vådt eller behandlet træ, krydsfiner, spånplader, WPC-træ, limet træ, tropisk/hårdt træ som bongossi, iroko, teak, bøg eller eg

Egenskab:

  • Indhold: ⌀ 14 / 16 / 18 / 20 x 460 mm
  • Pakkeindhold: 4
  • Produktvariant: IAD sæt - 4 stk
  • Akselmontering: ⁷⁄₁₁₆˝ Hex
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R