{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SUMOCHAM | |
⌀ D | 30,5 mm | |
Type | IC908 | |
Skæremateriale | HM | |
Spidsvinkel | 154 grader | |
til basiselement størrelse | 30 | |
Tilspænding f i INOX > 900 N/mm2 | 0,27 mm/o | |
Tilspænding f i Inconel® | 0,2 mm/o | |
Iscar-artikelbetegnelse | ICM 305 IC908 | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | TiAlN | |
Geometri | ICM | |
Producentbetegnelse | ICM 305 IC908 | |
Produkttype | Skæreforsats til boring |
Artikelnummer | 231750 30,5 | |
EAN/GTIN | 7291075244151 | |
Producentnummer | 5506734 |