ISCAR SUMOCHAM-grundelement Cylinderskaft DCN R 10,5

Art.-nr.: 231720 10,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
  • Udførelse: 12×D
  • Skaft: Cylinderskaft med h6
  • Boranvendelse: konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
  • Indvendig køling: ja

Produktdetaljer

Teknisk data

Serie SUMOCHAM
Udførelse 12×D
Skaft Cylinderskaft med h6
Boranvendelse konkav; Konveks; Tværboring; Boring af pakker
Antal skær Z 2
Indvendig køling ja
⌀-område Dc 10,5 mm - 10,9 mm
Udhængslængde L1 126 mm
Skaft-⌀ Ds 16 mm
Skaftlængde Ls 48 mm
Pilotbor nødvendigt Ja, pilotbor
Iscar-artikelbetegnelse DCN 105-126-16R-12D
Skaftudførelse Cylinderskaft med h6
Spånnotlængde Lc 127,9 mm
Producentbetegnelse DCN 105-126-16R-12D
Produkttype Vendeplattebor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231720 10,5
EAN/GTIN 7291075297300
Producentnummer 3316087

Betegnelse

Udførelse:

SUMOCHAM-skiftehovedborsystem til højeffektiv boringsbearbejdning med udskiftelige skær. Unik klemmemekanisme til nem fastgørelse af skæreforsatsen uden ekstra spændeskrue. Alsidig materialeanvendelse takket være omfattende skæreforsatsprogram. Optimal værktøjsstabilitet med samtidigt snoede kølekanaler for høj rundløbsnøjagtighed og lavest muligt aksialt forløb af borehullet. Andre tilgængelige udførelser: Grundelement med rundt skaft, grundelement til bearbejdning af affasninger på boringer ved montering af en affasningsring, grundelement specielt til brug i flerspindlede maskiner, langdrejemaskiner og produktionsdrejemaskiner.
Toleranceklasse: IT8-IT9, rundløbsnøjagtighed: 0,03 mm.

Anvendelse:

Med skæreforsatser nr. 231740 - 231790.

Leveringsomfang:

Basisenhed inkl. monteringsnøgle til skæreforsatser.

Bemærk:

  • Vælg altid en strategi med mellemhøje skærehastigheder og høje tilspændingsværdier.
  • Ingen ilgang og ikke venstreløb af spindlen ved tilbagetrækning.
  • Til boredybder fra 8×D og derover kræves en pilotboring på mindst 1,5 × DC med
    samme skæreforsats.
  • Forboring af konvekse/konkave overflader: Krumningsradius > 15 × DC er nødvendig, og tilspændingen reduceres til 50 %.
  • For krydsboringer er den maksimalt tilladte diameter 1/4 af den nominelle diameter DC.
  • Pakkeboringer kræver stabile forhold, derfor reduceres afstanden mellem emneelementerne.
  • Skrå boringsindgang og -udgang med op til 7° hældning er mulig med reduceret tilspænding (ca. 20 - 30 %).
  • Anvendte betegnelser 8×D: DCN [størrelse]-[L1]-[⌀DS]A-[L/D]
  • Anvendte betegnelser 12×D: DCN [størrelse]-[L1]-[ØDS]R-[L/D]
Eksempler:
Nr. 231715 6 DCN 060-048-12A-8D
Nr. 231720 8 DCN 080-096-12R-12D
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
    Størrelse Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven