{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | „4 in 1” | |
Nominel ⌀ D | 10 mm | |
Indsatstype | Venstre | |
Indvendig køling | ja | |
Nyttelængde L1 | 15 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Samlet længde L | 90 mm | |
passende vendeskærsplatter | ZCMX 05.. | |
Vendeplatteskruesæt | 269028 40 (IP6; 0,6 Nm) | |
Produkttype | Borestang |
Artikelnummer | 268405 10 | |
EAN/GTIN | 4062406272906 |