‘4 in 1’ Draai- en boorgereedschap 1,5×D 10 mm

Artikelnummer: 268405 10
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Inwendige koeling: ja

Productdetails

Technische gegevens

Serie “4 in 1”
Nominale ⌀ D 10 mm
Inzetsoort links
Inwendige koeling ja
Nuttige lengte L1 15 mm
Schacht-⌀ Ds 12 mm
Totale lengte L 90 mm
geschikte wisselplaat ZCMX 05..
Wisselplaatschroevenset 269028 40 (IP6; 0,6 Nm)
Producttype Boorstang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 268405 10
EAN/GTIN 4062406272906

Omschrijving

Uitvoering:

Cilinderschacht.

Toepassing:

1. Vlakdraaien van kopse kanten.
2. Boren (op- en volboren) – vlakke bodem van het boorgat.
3. Inwendig langsdraaien.
4. Uitwendig langsdraaien.

Tip:

  • Zo groot mogelijke hoekradiussen en houdergrootte kiezen.
  • Boringstolerantie + 0,15 mm (bij boorprocessen met aangedreven gereedschap).
  • Bij het boren over de nominale ⌀ blijft er restmateriaal staan.
  • Bij het boren altijd met inwendige koeling werken (minimaal 5 bar).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    ⌀ DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen