Beskrivelse:
Massiv karbid bor, tilslutning diameter maskinside (DCONMS) 0,236 ″kølevæskeforsyningsegenskab (CSP) kølevæske gennemgående, skæreretning (HÅND) højre, bor bitstørrelse / skærediameter″ (DC) 0,203″ bor bitstørrelse / skærediameter (DC) - tommer 0,203, fløjtenist (NOF) 2, længde Chip fløjte fløjte (LCF) 12,21″, samlet længde (OAL) 14,173″ ,punkt vinkel (sig) 135 grader ,brugbar længde (LU) 11,89 ″
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS): Cylindrisk
- Tilslutningsdiameter maskinside (DCONMS): 0,236″
- Egenskaber for kølevæskeforsyning (CSP): Gennemløb af kølevæske
- Snitretning (HÅND): Højre hånd
- Decimalækvivalent: 0,203″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): 0,203″
- Borets størrelse / skærediameter (DC): - Tommer 0,203 tommer
- Fløjtetælling (NOF): 2
- Længde Chip fløjte (LCF): 12,21″
- Antal tænder: 2
- Samlet længde (OAL): 14,173″
- Punktvinkel (sig): 135 grader
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM): H6
- Sanklængde (LS): 1,772″
- Skafttype: Rund
- Brugbar længde (LU): 11,89″