Beskrivelse:
Bor i massiv hårdmetal, borstørrelse/skærediameter (DC) - metrisk 11 mm, borstørrelse/skærediameter (DC) - metrisk 11 mm, antal skær (NOF) 3, skærlængde (LCF) 71 mm, L/D-område 5xD, L/D-område 5xD, samlet længde (OAL) 118 mm, brugbar længde (LU) 56 mm
Egenskab:
- Tilslutningskode Maskinside (CCMS) cylindrisk
- Monteringsdiameter, maskinside (DCONMS) 12 mm
- Kølevæskekarakteristik (CSP) gennem
- Retning (HÅND) højre
- Borediameter (DC) 11 mm
- Borets størrelse / skærediameter (DC) - metrisk 11 mm
- Antal skærekanter (NOF) 3
- Spændestang længde (LCF) 71 mm
- L/D-område 5xD
- Antal tænder 3
- Samlet længde (OAL) 118 mm
- Tolerance for skaftdiameter (TCDMM) h6
- Skaftets længde (LS) 45 mm
- Rund fatningsaksel
- Effektiv længde (LU) 56 mm