• Last chance! Only a few items available and soon no longer in our assortment.

Kortbor HSS-Co8 FS 9,3 mm

Art.-nr.: 113140 9,3
Rabat
189,60 DKK
Pris gyldig til 31. jul. 2024
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 5 styk
  • Bestillingstrin: 5 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Norm: DIN 1897
  • Type: FS
  • Tolerance, nom. ⌀: h8
  • Spidsvinkel: 130

Produktdetaljer

Teknisk data

Nominel ⌀ DC 9,3 mm
Belægning TiAlN
Skæremateriale HSS Co 8
Norm DIN 1897
Type FS
Tolerance, nom. ⌀ h8
Spidsvinkel 130 grader
Spiralvinkel 38 grader
Skaft Cylinderskaft
Antal skær Z 2
Indvendig køling nej
anbefalet maksimal boredybde L2 26,1 mm
Spånnotlængde Lc 40 mm
Samlet længde L 84 mm
Skaft-⌀ Ds 9,3 mm
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 0,1 mm/o
Farvering uden
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 113140 9,3
EAN/GTIN 4045197003973

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
87
Aluminium (med korte spåner)
N
56
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
50
Stål < 750 N/mm²
P
35
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
15
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
6
Olie
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Særdeles robust og stabil som følge af den forstærkede kernetykkelse.
Profilslebet, med høj rundløbsnøjagtighed.
Med tilspidsning form S (speciel).

Fordel:

Perfekt til boreopgaver med lille boredybde (ca. 2-4×d) på NC-maskiner og -automater.

Anbefaling:

Maksimal boredybde:
L2 = LC - 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven