{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 8 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HM | |
Norm | Fabriksstandard | |
Udførelse | 5×D | |
Tolerance, nom. ⌀ | ±0,003 | |
Antal skær Z | 1 | |
Spidsvinkel | 120 grader | |
anbefalet maksimal boredybde L2 | 41 mm | |
Skaft | DIN 6535 HA med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Semi-standard | ja | |
Spånnotlængde Lc | 53 mm | |
Samlet længde L | 91 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Tilspænding f i PEEK | 0,2 mm/o | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Spiralbor |
Artikelnummer | 121201 8 | |
EAN/GTIN | 4045197715906 |