VHM specijalno svrdlo DIN 6535 HA 8 mm

Artikl br.: 121201 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Dodaj uslugu:

  • Dodavanje usluga dostupno je samo uz JavaScript. Molimo vas da se obratite svojoj kontakt osobi u povjerenju.
  • 0,01 € kom.
  • 0,01 € kom.
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: VHM
  • izvedba: 5×D
  • Kut vrha: 120
  • Drška: DIN 6535 HA s h6
  • Unutarnje hlađenje: ne

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni ⌀ DC 8 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal VHM
Standard Tvornička norma
izvedba 5×D
Tolerancija nazivnog ⌀ ±0,003
Broj oštrica Z 1
Kut vrha 120 stupanj
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 41 mm
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Polustandardno da
Duljina žlijeba za odvođenje Lc 53 mm
Ukupna duljina L 91 mm
⌀ drške Ds 8 mm
Tolerancija drške h6
Posmak f u PEEK 0,2 mm/okr
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Spiralno svrdlo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 121201 8
EAN / GTIN 4045197715906

Tablica aplikacija

PMMA akril
N
30
PE-HD
N
50
PA 66
N
50
PEEK
N
50
PF 31
N
50
PVDF GF20
N
60
POM GF25
N
60
PA 66 GF30
N
60
PEEK GF30
N
50
PTFE CF25
N
40
PEEK CF30
N
40
mokro maksimalno
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Spiralna precizna svrdla za plastiku. Samocentriranjem kroz 1-geometriju rezne oštrice postiže se maksimalna preciznost unutarnje mjere. Polirani žlijebovi za optimalno odvođenje odvojenih čestica.
Pridržavanje
pojasa tolerancije IT7 od ⌀ ulaza do ⌀ izlaza moguće zahvaljujući specijalnom brušenju.
Tolerancija:
Veličina nazivnog ⌀ ±0,003 mm.

Napomena:

Duljina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.
Izvedba HB i HE dostupna po jednakoj cijeni kao HA.
Naručite oblik HB s br. 121201 + 129100HB.
Naručite oblik HE s br. 121201 + 129100HE.
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
    ⌀ DC ±0,003 (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu