• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Radius-vendeplatte 16/3

Art.-nr.: 231527 16/3
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1 styk
    439,84  DKK / styk
  • fra 10 styk
    366,54  DKK / styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
294 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Type 16
Type HB225
Skæremateriale HM
X 4,75 mm
Y 1,4 mm
Z 4,4 mm
Radius R 3 mm
S 3,97 mm
L 11,11 mm
Antal skift/skær 2
Belægning TiAlN
Produkttype Vendeskærsplatte til boring

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 231527 16/3
EAN/GTIN 4062406565589

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
250
Aluminium (med korte spåner)
N
250
Alu > 10% Si
N
250
Stål < 500 N/mm²
P
200
Stål < 750 N/mm²
P
150
Stål < 900 N/mm²
P
150
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
65
GG (G)
K
110
CuZn
N
250
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

2-skærs radius-vendeskærsplattter.

Anvendelse:

Til konvekse radier på udvendige ⌀ eller i boringer.

Passer til:

Nr. 231500 str. 16