{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Type | 16 | |
Type | HB225 | |
Skæremateriale | HM | |
X | 3,25 mm | |
Y | 1,5 mm | |
Z | 3 mm | |
Radius R | 1,5 mm | |
S | 3,97 mm | |
L | 11,11 mm | |
Antal skift/skær | 2 | |
Belægning | AlCrN | |
Produkttype | Vendeskærsplatte til boring |
Artikelnummer | 231527 16/1,5 | |
EAN/GTIN | 4062406565558 |