• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC120

Art.-nr.: 574490
Fra 
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres
185 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: SiC

Betegnelse

Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible siliciumcarbidkugler. Samlet længde 200 mm.

Anvendelse:

Til kantbrækning, slutbearbejdning af overflader og hornarbejde. Fremstiller ensartet, finslebede overflader med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min-1, 20 – 40 sekunder.

Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven