Udførelse:
Produktfarve: hvid
Ideel til rengøring og let afgratning
Hurtigt linseskift takket være 3M™ Roloc™ quick release-system
Ensartede arbejdsresultater i hele levetiden
Tilpasser sig emnets konturer og former (børstelængde ca. 16 mm)
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ Roloc™ Bristle Disc RD-ZB, der er udstyret med 3M's keramiske slibekorn, arbejder uden kontakttryk og sikrer konstant rengøring i hele sin levetid. 3M™ Roloc™ hurtigskiftesystemet gør det hurtigt og nemt at skifte plastbørsten uden ekstra værktøj. Disken kan løsnes fra støttepuden og fastgøres med et enkelt drej.
Egenskab:
Solid plastbørste med keramiske korn
Brug på vinkelsliber
Bemærk:
Use to efficiently clean, deburr, blend, finish and polish
A safe alternative to wire brushes, chemicals and pastes