Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB, grøn, 115 mm, P50, M14

Art.-nr.: 7100138287
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Kopbørste

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100138287
EAN/GTIN 50048011245374
Producentnummer 7100138287
L-nummer 573530 50

Betegnelse

Udførelse:

Anvendes på vinkelslibere uden tilbehør (M14-gevind)
Afrensning, malingfjernelse, fjernelse af klæberester eller andre overfladeforureninger
Specielt til flade overflader
Skånsom, jævn finish, især i finere kornstørrelser

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ Bristle Disc BD-ZB er et universalprodukt til overfladerengøring med keramiske slibekorn. Den kan monteres direkte på enhver vinkelsliber med M14-gevind og giver mulighed for blanding, efterbehandling, afgratning og polering på en enkel måde. Produktets ″konstruktion i ét stykke″ forhindrer de enkelte komponenter i at løsne sig, hvilket gør Bristle Disc meget mere sikker end konventionelle produkter.

Egenskab:

Højere arbejdssikkerhed, især sammenlignet med trådbørster

Bemærk:

arbejde uden kontakttryk
Brug på vinkelsliber uden tilbehør