Beskrivelse:
Til let rengørings - og afgratning arbejde på gevindhuller eller fordybninger, f.eks. kilegange. Specielt velegnet til børstning ved manuel brug. Nylonbørster er særligt velegnede til bearbejdning af materialer, der ellers ville være ″ridset″ eller beskadiget, såsom blød plast. Plastbeklædning kan modstå temperaturer op til 220 grader
Egenskab:
- Breddemål: 100 mm
- Registreringssystem: Hånd
- Ø belægningsmateriale: 0,15 mm
- Ø udvendig metrisk: 25 mm
- Belægningsmateriale: Nylon
- Længde, i alt: 300 mm
Fordel:
- Muliggør den højeste præcision og effektivitet ved bearbejdning af sarte emner.
- Optimal adgang til svært tilgængelige områder såsom indvendige overflader af rør og boringer.
Anvendelse:
- Anvendelsesanbefalinger: Brug kølevæske til anvendelser med høj varme.
- Behandling af opgaver: Rengør, afgratning
- Drevtyper: Manuel indsats
Materiale:
- Bearbejdelige materialer:
- Termohærdende plast
- Andre ikke-jernholdige metaller
- Termoplast