Scotch-Brite™ flapbørste CB-ZS, rød, 76,2 mm, 45 mm, 6 mm, P80, A, fin

Art.-nr.: 7100093980
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 Styk
  • Bestillingstrin: 10 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på 2-3 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibevifter

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100093980
EAN/GTIN 54001895836522
Producentnummer 7100093980
L-nummer L51710 695

Betegnelse

Udførelse:

Produktets farve: rød
Integreret skaft
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemateriale
Samlet bredde: 45 mm
Passer til et stingmønster på metalliske overflader

Beskrivelse:

Scotch-Brite™-børste af ikke-vævet materiale kombineret med slibestrimler. Til nem fjernelse af ridser og samtidig udglatning af metaloverflader.

Egenskab:

Tredimensionelt Scotch-Brite™ nonwoven stof
Integreret aksel
Kombination af Scotch-Brite™ fiberdug og slibemiddel.
Nylon fiber fleece
Tilpasning af et stingmønster på metalliske overflader
Fjernelse af overfladedefekter
Fjerner overfladefejl og udligner linjemønsteret
Fiberdug reducerer ruheden af de slibende riller
Konsekvent
Ingen ændring i emnets geometri
Nem rengøring
Metalsk ren overflade

Bemærk:

Universel brug, afgratning og efterbehandling af alle materialer