{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Besætningsmateriale | Siliciumcarbid | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Korn | 500 | |
Typisk anvendelse | Finslibning | |
Børste-⌀ D1 | 22 mm | |
Børstebredde | 2 mm | |
Besætningslængde H1 | 6 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 3 mm | |
maks. omdrejningstal | 10.000 min-1 | |
Produkttype | Renseskive |
Artikelnummer | 574936 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289372 | |
Producentnummer | 410883 |