{{ name }}
Č. pol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Kód položky:
EAN/GTIN:
Číslo výrobcu:
Upchávkový materiál | Karbid kremíka | |
Skratka pre brúsivo | SiC | |
Zrnitosť | 500 | |
typické použitie | Jemné brúsenie | |
⌀ kefy D1 | 22 mm | |
Šírka kefy | 2 mm | |
Dĺžka orezania H1 | 6 mm | |
⌀ stopky Ds | 3 mm | |
maximálne otáčky | 10 000 min-1 | |
Druh produktu | Okrúhla kefa |
Číslo položky | 574936 22X2 | |
EAN/GTIN | 4017359289372 | |
Číslo výrobcu | 410883 |