Scotch-Brite™ EXL Pressed Compact Disc XL-UW, 203 mm x 12,7 mm x 12,7 mm x 12,7 mm, 2S FIN

Art.-nr.: 7000000708
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 4 Styk
  • Bestillingstrin: 4 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7000000708
EAN/GTIN 50048011158445
Producentnummer 7000000708
L-nummer L51710 510

Betegnelse

Udførelse:

Flerlagskonstruktion af komprimeret fiberfleece i flere lag
For en ensartet overfladefinish selv på svært tilgængelige steder
Universel anvendelse til afgratning og efterbehandling af alle materialer
Nem bearbejdning af de mindste radier og konturer
Ekstremt holdbar og høj kantfasthed

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ nonwoven ″EXL″ fås i et bredt udvalg af hårdheder og finheder og er ideel til forskellige anvendelser fra afgratning til blank efterbehandling.

Egenskab:

Flerlagskonstruktion af fleece af pressede fibre i flere lag
For en jævn overflade selv på svært tilgængelige steder
Universelt anvendelig til afgratning og efterbehandling af alle materialer
Ekstremt modstandsdygtig og høj kantstyrke
Brug på maskiner med høj hastighed

Bemærk:

Afgratning og efterbehandling af alle materialer
Universelt anvendelig