Udførelse:
Mærke: Xtract™
Farve: Rød
Produkttype: Støttepude
Maksimal hastighed: 12000,0 o/min
Diameter: 127,0 mm
Beskrivelse:
3M Xtract™ backing pads holder en 3M Xtract disc (sælges separat) og er velegnede til opgaver, der kræver tilpasningsevne og en fleksibel kant. En del af 3M Xtract-serien, der er designet til optimal støvudsugning. Støttepuderne gør det muligt for en udsugningsenhed at støvsuge støv fra et emne for at forbedre værktøjets levetid og produktivitet. Bagpuden har en tilspidset kant, der er ideel til opruening eller blanding for at matche et malet område med resten af emnet.
Egenskab:
Patenteret 3M Xtract™ perforering med flere huller sikrer usædvanlig god støvudsugning, som forhindrer tilstopning, øger produktiviteten og giver et renere arbejdsmiljø
Skum med medium densitet giver en vis formbarhed ved slibning af overflader
Konisk kant er ideel, når der er brug for fleksibilitet til at gøre et malet område grovere eller mere ensartet
Udvendige gevind er kompatible med tilsvarende indvendige gevind på orbitalslibere og excenterslibere (1/4-20 til 3-tommers excenterslibere eller 5/16-24 til 5- og 6-tommers excenterslibere)
3M™ Hookit™-fastgørelsessystemet gør det nemt at skifte skiver og optimerer værktøjets levetid.