{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Serie | SILVER | |
Slibemiddelforkortelse | Keramik | |
Jern-, svovl- og klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivelse | lige | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 1 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 3 mm - 5 mm | |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | |
optimeret til materiale | INOX; Stål | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 563325 125 | |
EAN/GTIN | 5902658104978 | |
Producentnummer | 7100139232 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Skæreskive Silver, Skive-⌀: 125mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.150 styk på lager
Fra
1
stk.
24,21 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
20,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.351 styk på lager
Fra
1
stk.
34,79 DKK
plus moms
plus fragt
Fra
25
stk.
28,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Drevmaskine | Vinkelslibere | Vinkelslibere |
anbefalet angrebsvinkel | 90 grader | 90 grader |
Formbeskrivelse | lige | lige |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | 80 m/s |
optimeret til materiale | INOX; Stål | INOX; Stål |
Skivebredde | 1 mm | 1 mm |
Produkttype | Skæreskive | Skæreskive |