{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | SILVER | |
Abréviation de l'abrasif | Céramique | |
Teneur en fer, en soufre et en chlore | < 0,1 % | |
Forme | Droit | |
⌀ disque | 125 mm | |
Epaisseur de disque | 1 mm | |
⌀ alésage | 22,23 mm | |
Pour épaisseurs de matériaux | 3 mm - 5 mm | |
Angle d'attaque recommandé | 90 degré | |
Optimisé pour le matériau | INOX; Acier. | |
Machine motrice | Meuleuses d'angle | |
Vitesse de rotation maximale | 80 m/s | |
Type de produit | Disque de tronçonnage |
Référence article | 563325 125 | |
EAN / GTIN | 5902658104978 | |
Réf. fabricant | 7100139232 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Disques à tronçonner Silver 125 mm
Sur demande
Disponibilité
2 106 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,25 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
2,71 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 762 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
4,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
25
pièce(s)
3,86 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Machine motrice | Meuleuses d'angle | Meuleuses d'angle |
Angle d'attaque recommandé | 90 | 90 |
Forme | Droit | droite |
Vitesse de rotation maximale | 80 | 80 |
⌀ disque | 125 | 125 |
Epaisseur de disque | 1 | 1 |
Type de produit | Disque de tronçonnage | Disque de tronçonnage |