{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemiddel | Siliciumkarbid (SiC) | |
Slibemiddelforkortelse | SiC | |
Specifikation | C30-BF | |
Form | 42 | |
Formbeskrivelse | forkrøppet | |
Skive-⌀ | 125 mm | |
Skivebredde | 2,5 mm | |
Borings-⌀ | 22,23 mm | |
Til materialetykkelser | 7,5 mm - 12,5 mm | |
optimeret til materiale | Sten; Natursten; Kunststen | |
Drevmaskine | Vinkelslibere | |
Maks. omfangshastighed | 80 m/s | |
maks. omdrejningstal | 12.200 min-1 | |
Produkttype | Skæreskive |
Artikelnummer | 569700 125 | |
EAN/GTIN | 9003173677872 | |
Producentnummer | 367787 |