{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Værktøjsslibning | |
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
Korn | D64 | |
Specifikation | D64C50B DIAGO W-Carbide | |
Form | 11V9 | |
Skive-⌀ D | 75 mm | |
Skivebredde, D | 30 mm | |
Borings-⌀ H | 20 mm | |
Slibebelægning, bredde W, endeside | 2 mm | |
Slibebelægning, højde, X | 10 mm | |
Produkttype | Kopskive |
Artikelnummer | 597510 D64 | |
EAN/GTIN | 9003177213014 | |
Producentnummer | 721301 |