{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Slibemetoder | Værktøjsslibning | |
Slibemiddel | Diamant | |
Slibemiddelforkortelse | D | |
Korn | D126 | |
Specifikation | D126C75B DIAGO W-Carbide | |
Form | 11V9 | |
Skive-⌀ D | 75 mm | |
Skivebredde, D | 30 mm | |
Borings-⌀ H | 20 mm | |
Slibebelægning, bredde W, endeside | 2 mm | |
Slibebelægning, højde, X | 10 mm | |
Produkttype | Kopskive |
Artikelnummer | 597510 D126 | |
EAN/GTIN | 9003176796341 | |
Producentnummer | 679634 |