3M™ Cut & Grind-skrueskiver, T27, 100 mm x 4,2 mm x 16 mm, 36+

Art.-nr.: 7100213967
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 2400 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Skrubslibeskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100213967
EAN/GTIN 04054596739796
Producentnummer 7100213967

Betegnelse

Udførelse:

3M™ Cut & Grind-skiver har en højere driftshastighed og en længere levetid takket være 3M's præcisionsformede keramiske korn.
Udviklet til den omkostningsorienterede kunde Højtydende slibemiddel til en attraktiv pris.
Alsidig: Den robuste, harpiksbundne slibeskiven er velegnet både som grovskive og som skæreskive til bearbejdning af blødt stål og rustfrit stål.
Perfekt forhold mellem pris og ydelse

Beskrivelse:

3M™ Cut & Grind-slibskiver kan bruges som både grovskive og skæreskive for at opnå maksimal ydeevne i en lang række applikationer: - Skæring - slibning - gennemboring - slibning af rodposition - indskæring - affasning - slibning af indløbsrør.

Egenskab:

3M™ Cut & Grind-skiver har en højere arbejdshastighed og længere levetid takket være 3M's præcisionsformede keramiske korn.
Designet til den prisbevidste kunde. Højtydende slibemidler til en attraktiv pris.
Alsidig: Robust harpiksbundet slibeskiver er velegnet som grovskive og som skæreskive til arbejde med blødt stål og rustfrit stål.
Perfekt forhold mellem pris og ydeevne