• Lageret holder lukket onsdag den 01. maj 2024 grundet helligdag i Tyskland. Ordrer ekpederes den 02. maj 2024.

Grovslibningsskive PREMIUM***

Art.-nr.: 560300
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 38,29  DKK
  • fra 10
    Fra 31,89  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
3.175 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: A
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • anbefalet angrebsvinkel: 20-30
  • optimeret til materiale: INOX
  • Maks. omfangshastighed: 80

Betegnelse

Udførelse:

Specialtype til bearbejdning af CrNi-stål. Optimal slibeeffekt også på stål.
Specifikation: A30R-BFX.

  • Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.
  • Former: Skrubslibeskiver forkrøppede (form 27, 28, 29).
  • Slibevinkel 20° til 30°
  • Anvendelse på elektro- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s periferihastighed til slibning af svejsesømme, flader og kanter.