Hrubovací brúsny kotúč PREMIUM***

Č. pol.: 560300

Porovnanie cien:

  • Od 1
    Od 5,73 €
  • Od 10
    Od 4,78 €
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
3 154 kus/y s okamžitým dodaním
  • Skratka pre brúsivo: A
  • Podiel železa, síry a chlóru: < 0,1
  • odporúčaný uhol nábehu: 20-30
  • optimalizované pre materiál: INOX
  • maximálna obvodová rýchlosť: 80

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Popis

Prevedenie:

Špeciálny typ na obrábanie CrNi ocelí. Najlepší brúsny výkon aj na oceli.
Špecifikácia: A30R-BFX.

  • Zrno, väzba, aktívne brúsne prísady a zosilnenie hrubovacích kotúčov sú optimálne prispôsobené príslušnej oblasti použitia z hľadiska maximálneho brúsneho výkonu a životnosti.
  • Tvary: Hrubovacie brúsne kotúče zalomené (tvar 27, 28, 29)
  • Uhol brúsenia 20° až 30°
  • Použitie: Na elektrických a pneumatických uhlových brúskach s maximálnou obvodovou rýchlosťou 80 m/s na brúsenie zvarov, plôch a hrán.