• Vores lager har lukket tirsdag d. 06.01.2026 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Flapskive speed CER, flad, ⌀ 115 mm, Korn: 40

Art.-nr.: 565234 40
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.

Priser:

  • fra 1 styk
    27,94 DKK / 1 styk
  • fra 10 styk
    23,27 DKK / 1 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
7.410 styk på lager

Vælg variant og styktal

Korn Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivelse: flad
  • Borings-⌀: 22,23
  • optimeret til materiale: INOX

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Slibemiddel Keramiske korn (CER)
Slibemiddelforkortelse Keramik
Korn 40
slibeaktiv, kølende belægning ja
Jern-, svovl- og klorandel < 0,1 %
Formbeskrivelse flad
Skive-⌀ 115 mm
Borings-⌀ 22,23 mm
optimeret til materiale INOX
Maks. omfangshastighed 80 m/s
Produkttype Flapskive

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 565234 40
EAN/GTIN 4062406159276
Producentnummer 565234 40
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG (G)
 
CuZn
 
Uni
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

  • Førsteklasses, selvslibende keramiske korn (CER) giver maksimal slibeydelse og et lavt pressetryk.
  • Slibeaktiv belægning til afkølet slibning.
  • Robust Polycotton-blandingsvæv giver optimal slidstyrke og stabilitet ved kantslibning.
  • Ergonomisk og vibrationsdæmpende polyester-kunststoftallerken (kan rykkes tilbage).
  • Bedste resultater på vinkelslibere med høj ydelse.

speed - flad lamelplacering giver stor spånmængde og lang standtid.

Anvendelse:

Præcis fasning, kantbearbejdning og fladeslibning.