Scotch-Brite™ overfladeforbedrende ikke-vævede skiver SC-DH

Art.-nr.: 7100233810
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 600 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100233810
EAN/GTIN 04046719792948
Producentnummer 7100233810
L-nummer L51710 987

Betegnelse

Udførelse:

En række forskellige kornstørrelser og dimensioner giver et ideelt udgangspunkt for de fleste rengørings-, efterbehandlings-, blandings- og lette afgrateropgaver.
Åben struktur giver kølig slibning og forhindrer tilstopning for længere levetid
Tilpasselig skive til forberedelse af overflader uden at ridse, underskære eller beskadige arbejdsemnet.
Burrelås-fastgørelsessystem til hurtig udskiftning af linser i flere trin i efterbehandlingsprocesser

Beskrivelse:

Vores hurtigtskærende Scotch-Brite™ non-woven-skive er ideel til det første trin i rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling. Den åbne struktur på vores skiver giver en kølig slibning og er støvafvisende for at sikre en længere levetid. Det jævnt fordelte aluminiumoxid-slibemiddel giver en høj materialefjernelse for en ensartet overfladekvalitet. Vores ikke-vævede skiver bruger aluminiumoxid-slibemidler, som er det foretrukne valg for professionelle i branchen på grund af dets høje materialefjernelse og lange levetid. Slibemidlet er stærkt og holdbart, og det nedbrydes under bearbejdningen, så der hele tiden kommer friske skærkanter frem, hvilket giver en mere effektiv skæring, hvorimod konventionelle slibemidler som f.eks. granat slides hurtigt ved brug. Aluminiumoxidmineral er stabilt og robust og giver en høj materialefjernelse og lav varmeudvikling. Den har en bred vifte af anvendelsesmuligheder til slibning og efterbehandling - på en række forskellige materialer, både til træbearbejdning og metalbearbejdning, herunder jernlegeringer. Scotch-Brite industrislibemidler er unikke produkter til overfladebehandling, der blander slibemiddel med nylon eller syntetisk nonwoven for at skabe et slibesystem, der giver ensartede resultater i hele produktets levetid. Det åbne, teksturerede materiale giver en kølig slibning og er støvafvisende, hvilket gør det muligt for slibemidlet at opretholde sin høje materialefjernelseshastighed ved at reducere tilstopning af fibrene.

Egenskab:

En række forskellige kornstørrelser og kornstørrelser giver et ideelt udgangspunkt for de fleste rengørings-, efterbehandlings-, blandings- og lette afgratningsopgaver.
Den åbne struktur sikrer en kølig formaling og forhindrer tilstopning for en længere levetid
Tilpasselig skive til forberedelse af overflader uden at ridse, underslibe eller beskadige arbejdsemnet
Burrelås-fastgørelsessystem til hurtige skift af skiver ved efterbehandlingsprocesser i flere trin

Bemærk:

Hurtigt snit er ideelt til effektiv rengøring, blanding, afgratning og efterbehandling
Velegnet til metal, kompositter, plast og andre materialer