Udførelse:
Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Farve: Grøn
Industrier: MRO // karosseri- og lakreparation // bilindustrien // metalbearbejdning // rumfart // jernbane // føde- og drikkevarer // transport og tungt udstyr.
Maksimal hastighed: 13300,0 rpm
Diameter: 115,0 mm
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.
Egenskab:
Nu med 3M™ præcisionskornteknologi - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Designet til brugervenlighed og ensartet overfladefinish
Tilpasningsdygtig skive til overfladeforberedelse uden udhulning, underslibning eller beskadigelse af emnet.
Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden at mejsle, underslibe eller beskadige arbejdsemnet
Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere