Udførelse:
Mærke: Scotch-Brite™
Farve: Grå
Industrier: Metalbearbejdning // Jernbaner // Biler // MRO // Luft- og rumfart // Karosseri- og lakreparation // Føde- og drikkevarer // Transport og tungt udstyr.
Maksimal hastighed: 8600,0 rpm
Diameter: 178,0 mm
Beskrivelse:
Scotch-Brite™ præcision non-woven skiver sætter en ny standard for overfladebehandling. Disse nyformulerede multifunktionsrondeller har 3M's præcisionsstøbte korn indarbejdet i vlieseline, hvilket giver Scotch-Brite™-serien endnu bedre produktivitet og længere levetid.
Egenskab:
Nu med 3M™ Precision Grain Technology - sikrer et nyt niveau af ydeevne.
Designet til brugervenlighed og ensartet overfladefinish
Tilpasningsdygtig skive til klargøring af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige arbejdsemnet.
Tilpasningsdygtigt ikke-vævet materiale til rengøring og efterbehandling af overflader uden at udhule, underslibe eller beskadige arbejdsemnet
Velegnet til aluminium og bløde metaller, kulstofstål, rustfrit stål, kompositter, plast og meget mere