Scotch-Brite™ Fleece Disc SL-DH

Art.-nr.: 7100233800
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 100 Styk
  • Bestillingstrin: 20 Styk
på forespørgsel
Kan leveres på > 8 uger
{0} styk på lager
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Slibefilt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 7100233800
EAN/GTIN 04046719037704
Producentnummer 7100233800

Betegnelse

Udførelse:

Fleeceplade med burrelås på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen underslibning af overfladen på trods af slid
Lang levetid og ensartet finish
Burrelås-fastgørelse giver mulighed for hurtig og nem udskiftning af skiver

Beskrivelse:

Scotch-Brite™ fleece-skive SL-DH med centrering giver en endnu bedre vedhæftning og en mere præcis placering af burrelåsskiverne på underlaget. Dette kan reducere vibrationer med op til 50 %. Disse skiver er ideelle til rengøring og efterbehandling. De anvendes på vinkelslibere med en tilsvarende selvklæbende pude.

Egenskab:

Burrelås-klæbende fleece-skive på en stofunderlag
Fast og kantstabil nylonfleece
Ingen undersanding af overfladen på trods af fjernelse af materiale
Lang levetid og jævn finish
Burrelåslukning muliggør hurtig og ukompliceret udskiftning af ruden
Anvendelse på vinkelslibere

Bemærk:

Use for fast cutting and efficient weld refinement applications