• Kontoret er lukket fredag den 10. maj 2024. Vores lager har åbent og bestillinger via eShoppen kan afgives som sædvanlig.

Fiberskive GB-DR ⌀ 76,2 mm

Art.-nr.: 554063
Fra 
plus moms plus fragt

Priser:

  • fra 1
    Fra 31,81  DKK
  • fra 25
    Fra 26,52  DKK
på forespørgsel
Kan leveres
914 styk på lager
  • Slibemiddelforkortelse: Keramik
  • Jern-, svovl- og klorandel: < 0,1

Betegnelse

Udførelse:

Hurtigskiftesystemet med kunststofgevind (Roloc™, Combidisc® CDR) gør det muligt at skifte slibeværktøj sikkert og hurtigt i en håndevending.
Fleeceslibeskiver med aggressiv Cubitron slibekorn (CER) kombineret med modstandsdygtigt vævsmateriale.

Anvendelse:

Til rationel slibning af små flader, også ved skiftende konturer. Udgiftsminimering i flertrins-arbejdsprocesser takket være det reducerede tidsforbrug til værktøjsskift.
Muliggør bortslibning og gratfri finish-bearbejdning med ét værktøj. Høj kantstabilitet og lang levetid.

Bemærk:

Roloc™ Bristle-Disc finder du under 573510 ff.