• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Muela de material no tejido GB-DR ⌀ 76,2 mm

Número de artículo: 554063
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,58 €
  • de 25
    desde 2,98 €
a petición
Disponible
914 piezas en stock
  • Símbolo de medio abrasivo: Cerámica
  • Proporción de hierro, azufre y cloro: < 0,1

Descripción

Ejecución:

El sistema de cambio rápido con rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite el cambio seguro de herramientas de rectificar “en un solo giro” de la mano con el menor tiempo posible.
Muelas abrasivas de material no tejido con grano abrasivo Cubitron (CER) agresivo combinado con tejido resistente.

Aplicación:

Para el rectificado racional de pequeñas superficies, también en contornos cambiantes. Reducción de costes de procesos de trabajo de más de un nivel a consecuencia de los tiempos de cambio más reducidos.
Permite la eliminación y el acabado sin rebabas con una herramienta. Alta estabilidad de los cantos y larga vida útil.

Nota:

Encontrará Roloc™ Bristle-Disc en el n.º 573510 ss.